Hanx
Hanxの AV家電
Hanxの オーディオ
Hanxの オーディオケーブル
Hanx-Tech光デジタルケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43100885
品番
HT-SS56BY-2M
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
いい音を楽しめるオーディオ用光デジタルケーブルです。ナイロン編組ケーブル、アルミ製ケースを採用した耐久性に優れた設計です。
材質
端子:アルミ、ケーブル:ナイロン編組
長さ(m)
2
規格
S/PDIF
コネクタ形状
角型(トスリンク)
通信速度
250Mbps
注意
※本商品には保証書は同梱されておりません。補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。保証期間:お買い上げ日から6ヶ月間