スマートカメラ 4MP/AI/首振

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43100937 品番KJ-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

400万画素の高精細映像で見える首振対応スマートカメラ。外出先からスマホで室内をリアルタイム確認できます。またスマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節が可能。
自動追跡、暗視撮影等便利な基本機能を搭載。またマイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応しており、留守番のお子様と会話できる他、ブザー音を鳴らし警告することもできます。
本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。

付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品 仕様フォーマット:動画:mp4(スマホへの保存時)、静止画:png / jpg(スマホへの保存時) 寸法(mm)幅75×高さ115×奥行75 質量(g)180 レンズF値:2.0/焦点距離:4mm/赤外線暗視:850 nm IR LED 10m 準拠規格IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 解像度動画(px):WQHD:2560×1440・360P:640×360 静止画:WQHD:2560×1440・360P:640×360 セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化 無線通信方式無線LAN(Wi-Fi) フレームレート最大15fps イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS 通信周波数帯域(GHz)2.5※5GHz・6GHz非対応 システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする