付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45質量(g)90入力本体:DC5V1A/USB-CレンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHzイメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)