My Card/見つかるカード 紛失防止

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43100955 品番KJ-213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Apple社正規認証品。純正アプリ「探す」に対応しており、財布のカード入れに入れておくことができます。
世界中の数億台のiPhoneが見つけてくれる。信号を受け取ったiPhoneはApple社のiCloudに送信することで「探す」アプリを開いてマップ上で確認できます。
紛失モードを有効にすると、iPhoneが本製品を検知した時に自動でiPhoneに通知します。
本製品の場所は登録した人しか見ることができず、位置情報や履歴がタグに保存されることもないプライバシー機能を内蔵しています。

付属品ドライバー 仕様●システム:iOS8以上●送信周波数範囲:2.402GHz〜2.480GHz 寸法(mm)幅85×高さ54×奥行3.2 質量(g)15 騒音値(dB)アラーム音:60(音源から25cmの位置) 電池CR2016×3個 動作湿度(%)最大1年※1日サウンド再生機能を2回、日常的に使用した場合の理論値 無線通信方式Bluetoothver.5.2(通信距離:10m以内) 対応アプリケーション探す(Apple社純正)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紛失防止タグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする