電源タップ AC3 USBA+C 3.4A 自動識別 リバーシブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43100971 品番AC-066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

3口のACコンセントとType-A+Type-Cポートを搭載した電源タップ。電源プラグは回転式で本体にスッキリ納まるから持ち運びにも便利。100〜240V対応なので海外でも使用可能です。(※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか別途変圧器をご使用ください)

仕様●出力(1ポート単独使用時):USB-A:最大12W(5V2.4A)、Type-C:最大15W(5V3A)●出力(2ポート同時使用時):合計最大17W(5V3.4A) 寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31 質量(g)80 備考USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電をします。ただし、データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。 出力(W)ACコンセント:3口合計1400 入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする