曜日別特売
GT01A010-O-100 フッ素ポリマー極細電線 単純線 潤工社 43100988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ポリマー極細電線 単純線

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
外径(mm)0.24
導体外径(Φmm)0.08
内容量1巻(100m)注文コード43100988品番GT01A010-O-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

極く薄いPTFEを絶縁体とした電線です。
耐熱耐寒性が良く、-250℃から+200℃の広い温度範囲で使用することができます。
電気特性が良好です。
耐薬品性が良く、ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。

用途
各種の小型電子部品のリード線をはじめ、精密小型機器、医療機器などの内部配線
プリント基板の補助配線
コイル巻線
仕様絶縁体材質:PTFE、導体材質:SA、導体形状:単線、最高連続使用温度:200℃長さ(m)100定格電圧30V以下材質(絶縁体)PTFE連続使用温度(℃)200外径(mm)0.24絶縁体厚さ(mm)0.08導体構成(本/mm)1/0.08導体外径(Φmm)0.08RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)銀めっき軟銅線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする