ムーブスタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43101007 品番 PIS-01M-CP
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ムーブ機構で人の数や流れに応じて楽々移動
ワンタッチ操作で車輪の上げ下げができ、スタンドの移動・固定がとてもスムーズ。また内蔵チェーンによる連結・解除が簡単にでき、人の流れや状況に合わせた設置ができます。※端部にチェーンは内蔵されておりません。

仕様ステンレスHL仕上 質量(kg)19 種類チェーン内蔵 寸法(Φ×高さH)(mm)400×1000 チェーン長(m)2.5 ポール60角
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする