ヒガノ
ヒガノの カラーコーン・区画用品
ヒガノの 区画チェーン
ヒガノの チェーンスタンド
スタンド
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101077
品番
PIS-03F-EP
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
人の数や流れに応じて楽に移動ができる置き型スタンド
内蔵チェーンによる連結・解除が簡単
車輪はついておりません
仕様
ステンレスHL仕上
質量(kg)
13
種類
端部
寸法(Φ×高さH)(mm)
350×1000
ポール径(Φmm)
76.3
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません