CO30-DQ LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101136 CO30-DQ LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101136 CO30-DQ LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101136 CO30-DQ LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101136 CO30-DQ LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101136

LED投光器 30W 丸型台座 COBチップ ワイド照射 広角 防水 AC式

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101136 品番CO30-DQ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射

仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミ合金+強化ガラス 使用温度(℃)約-20〜45 全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる) 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)100 発光色電球色 光源LEDチップ×1個 色温度(K)3500 用途看板灯、店舗照明、壁面照明に 質量(kg)約1.75 周波数(Hz)50/60兼用 消費電力(W)30 コード長さ(m)約3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×230×75 保証期間1年 台傾斜度(°)180 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする