用途看板灯、店舗照明、壁面照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミ合金+強化ガラス使用温度(℃)約-20~45全光束(Lm)約5000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)100発光色昼光色光源LEDチップ×1個色温度(K)6000質量(kg)約2.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125芯数2保証期間1年台傾斜度(°)180RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120