LD106 LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101206 LD106 LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101206 LD106 LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101206 LD106 LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101206 LD106 LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101206

LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101206 品番LD106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。
・リモコンで遠隔制御可能:最大30m
・照射角120°の広角照射
・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます

防水保護等級IP65(生活防水) 消費電力(W)50 全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス 質量(kg)約2.3 周波数(Hz)50/60兼用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125 使用温度(℃)約-20〜45 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)80 発光色昼光色/RGB 光源LEDチップ×1個 芯数2 色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする