安全旗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43101235 品番36567
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥701
販売価格(税別)
637

視認性抜群交通整理・工事現場に
工事現場や交通誘導に欠かせない安全旗です。 鮮やかな赤色のカラーと大きな「止まれ」の印字で、遠くからでもしっかりと注意喚起が可能です。交通整理や作業員の安全確保をサポートします。軽量・コンパクト設計で、簡単に持ち運び・使用できます。工事現場だけでなく、イベント時の誘導や緊急時の安全対策にもおすすめです。
材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:約410×300×1mm、棒:Φ8×450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、シナ 寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450 種類止まれ
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする