イラスト付横断旗 印刷色青

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43101269 品番36570
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥721
販売価格(税別)
655

イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗
子どもたちの安全な横断を守るために設計された、イラスト入り「子ども安全」横断旗です。視認性の高い青色印刷と親しみやすいイラストで、ドライバーへの注意喚起効果をしっかり高めます。軽量で持ちやすく、登下校時の見守り活動や交通安全運動におすすめです。
材質:ポリエステル、シナ。サイズ:旗:約410×300×1mm、棒:Φ8×450mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル、シナ 寸法(mm)旗:約410×300×1、棒:Φ8×450 種類子ども安全
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする