シンプルトートバッグ マチ付 A4 横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード43101296 品番50565
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

厚手の不織布製で丈夫なトートバッグ!A4サイズの書類やノートをすっきり収納できる、シンプルで使いやすいトートバッグです。厚手の不織布製だから丈夫で長持ちし、8cmと広めのマチと面ファスナー付きで荷物をしっかり収めて安心の持ち運び。シンプルなデザインなので、オフィスや日常使いはもちろん、通勤・通学やイベント、ノベルティにもぴったりの万能アイテムです。

セット内容本体のみ 材質不織布 寸法(mm)約330×250×80 梱包内容1個:無
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする