ジオラマミュージアム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101321 品番58462
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,200
販売価格(税別)
1,091

弥生時代の風景を再現しよう!本格的で組み立て簡単なジオラマクラフトキット!重層式の楼閣をモチーフにした、ジオラマクラフトキットです。弥生時代の風景を再現しながら、歴史の知識を深めることができます。パーツは差し込み式&レーザーカット済なので、初めての方でもスムーズに組み立て可能です。粘土をこねるだけ、スポンジをのせるだけでリアルな背景を表現でき、まるで時代を超えてその場にいるかのような仕上がりになります。着色すれば、リアルな歴史の世界を表現できます。お子さまから大人まで幅広く楽しめます。教育や趣味としてはもちろん、インテリアや展示にもぴったりなアイテムです。別途用意するもの:絵の具・ピンセット・接着剤・つまようじ・カッターナイフ・カッターマット。

セット内容紙製ボード×1、台座×1、ジオラマスポンジ(ライトグリーン)×1、ジオベース(サンド)30g×1 材質紙製ボード:紙、土台:石膏・樹脂、ジオラマスポンジ:ナイロン、ジオベース:樹脂系中空体・石粉 寸法(mm)完成サイズ:約100×100×107 種類重層式楼閣 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする