手作り庭園 枯山水 円(まどか)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101348 品番58483
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,121
販売価格(税別)
1,019

自分好みの枯山水庭園をつくろう!白砂を敷き、粘土で庭石を作ることで、自分好みの枯山水風庭園を創り上げることができるキットです。コンパクトながらも本格的な世界観を表現でき、自宅やオフィスのインテリアとしても活躍。波紋を描いたり、庭石の配置を工夫したりすることで、創造力を育みながら心を落ち着ける癒しの空間を演出できます。子どもから大人まで、日本の伝統美を手軽に楽しめます。

セット内容トレー×1、白砂(40g)×2、ジオラマ粘土 グレー(30g)×1、ジオラマ粘土 ライトブラウン(30g)×1、苔用スポンジ(2g)×1、爪楊枝×10 材質トレー:メラミン、白砂:砂、ジオラマ粘土 :樹脂系中空体、石粉等、苔用スポンジ:ナイロン、爪楊枝:木 寸法(mm)トレー:約Φ150×18 包装形態ヘッダー付き袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする