家具の角から守るやわらかコーナーガード
家具の角に貼るだけで、ぶつかりによるケガを防止できるコーナーガードです。やわらかなNBR素材を使用しており、小さなお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。付属の専用両面テープで簡単に取り付けられ、机や棚、柱など幅広い場所に対応します。付属テープは2面貼りができ、はがれにくく長期間しっかり固定できるため安心してお使いいただけます。白色デザインでインテリアにもなじみやすい仕様です。
材質:NBR。サイズ:約60×60×35mm、厚み:12mm。セット内容:本体×4、両面テープ×1