Ring Silence

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101391 品番91897
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,001
販売価格(税別)
910

ノイズを軽減して集中力アップ音を遮断しすぎない耳栓
遮断しすぎない、やさしい耳栓です。独自設計により、アラームや人の声など必要な音は通しつつ、集中を妨げるノイズだけをしっかり軽減します。やわらかいシリコン素材が耳にやさしくフィットし、長時間の装着でも快適です。仕事や勉強、快眠、旅行、さらには水泳時にも使用可能。水洗いできる素材なので、清潔にお使いいただけます。また、繰り返し使えて経済的です。
材質:シリコン。サイズ:本体:20×15×15mm、ケース:Φ38×17.5mm。セット内容:本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 セット内容本体2個組×1、イヤーチップ4種類×1、専用ケース×1 材質シリコン 寸法(mm)本体:20×15×15、ケース:Φ38×17.5 包装形態箱入り
注意
※本品は、完全遮音タイプの耳栓ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする