充電式スタイラスペン USI規格 Type-C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43101400 品番91906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,830
販売価格(税別)
5,300

高精度×高互換USI2.0対応スタイラスペン
パームリジェクション・筆圧感知・傾き検知機能を備えた、充電式スタイラスペンです。最新のUSI 2.0規格に対応し、Chromebookなど幅広いデバイスと互換性を持ちます。搭載されたパームリジェクション機能で、画面に手を置いても誤作動しません。筆圧感知(4096段階)と傾き検知により、自然で繊細な表現も可能です。
材質:本体:アルミニウム合金、ペン先:POM。サイズ:本体:Φ9×158mm、充電用ケーブル(A-C):長さ160mm。セット内容:本体×1、充電用ケーブル(A-C)×1、交換用ペン先×1

用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。 仕様1個梱包形態:箱入り セット内容本体×1、充電用ケーブル(A-C)×1、交換用ペン先×1 材質本体:アルミニウム合金、ペン先:POM 寸法(mm)本体:Φ9×158、充電用ケーブル(A-C):長さ160
注意
※スタイラスペンは5分間操作がないと、自動的に待機モードに入ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする