LED投光器 400W 強化ガラス 広角120度 ワイド照射

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101416 品番LD-408A
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×425×70 ランプ効率(Lm/W)100 防水保護等級IP66(生活防水) 消費電力(W)400 全光束(Lm)約40000(光源の値に準ずる) コード長さ(m)約5 用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中〜大型施設などに セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約9.6 周波数(Hz)50/60兼用 使用温度(℃)-20〜45 入力電圧(V)AC85-265 発光色昼光色 光源LEDチップ×800個 芯数2 色温度(K)6000 保証期間1年 台傾斜度(°)約180 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする