GY50W LED投光器 人感センサー付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101443 GY50W LED投光器 人感センサー付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101443

LED投光器 人感センサー付

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101443 品番GY50W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可!
・自動点灯:必要な時だけパッと点灯
・自動消灯:消し忘れの心配も無く!

消費電力(W)50 用途防犯ライト、玄関、エントランスなどに 仕様アース線なし セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム合金+強化ガラス 質量(kg)約2.85 周波数(Hz)50/60兼用 コード長さ(m)約5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×140 使用温度(℃)約-20〜45 全光束(Lm)5500 入力電圧(V)AC85-265 ランプ効率(Lm/W)110 発光色昼光色 光源LEDチップ×1個 色温度(K)6000 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(生活防水) 演色指数(Ra)>80 照射角度(°)約130
注意
※プラグは付属しておりません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-11
用途:
塗料の調合する場所
有限会社 プラスオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変満足しています。価格の安さ。商品の取付やすさ明るさ全てに満足です。
何よりも消し忘れが無くなりとても良い商品でした。

2025-07-06
用途:
田舎の家屋の防犯用に
クライムワークス 様 (サービス業)

人感センサーの感度(距離)が他の製品より長かったのでこちらを選びました。結果はスペック通りの感度でしたがセンサーの角度調整はややデリケートな気がします。でもしっかり調整すれば問題ありません。注意点としては、コンセントがなくコードのみなので、配線には別途コンセントか電線コネクターが必要です。

対象商品:
43101434
2025-06-09
用途:
夜間の通り道
飲食業

メチャクチャ明るいです!
通り道によい。防犯的にもok。
虫が寄ってくるのが難点ですが、仕方がない

対象商品:
43101434
2024-03-04
用途:
車庫前の照明
製造業

コンセント部分が別途必要なのは承知して購入しました。
その方が壁に配線を通すのに向いています。
ただ角度調整は上下しかできなくて
取付ステーを別途用意してステーの角度で左右の角度を
調整しました。
明るさは充分です。

1人が参考にしています
対象商品:
43101434
2020-06-26
用途:
暗い現場通行用の照明

注意書きにあるようにコンセントプラグは付いてませんので、ご注意を。明るさ的には全然問題なく、点灯時間調整など有り、満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする