LD48 LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101495 LD48 LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101495 LD48 LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101495

LED作業灯 直流電源 48W DC ワークライト 60度 集光タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101495 品番LD48
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・安全性の高いローボルトライト
・直流 DC 12V/24V/36V/48V/60Vに対応
・強度に優れたジュラルミン材質仕様
・取付用ステー・金具付属

全光束(Lm)約4000 コード長さ(cm)約45 用途車載ライト、トラック、重機、ワークライト、フォークリフト、補助ランプ、フォグランプ、荷台などに セット内容投光器本体、取付金具、保証書、取扱説明書 材質ジュラルミン+アクリル樹脂 質量(kg)0.76 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×107×65 使用温度(℃)約-20〜45 入力電圧(V)DC12/24 ランプ効率(Lm/W)83.3 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 色温度(K)6000 設置場所屋外 効率48W RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 照射角度(°)60
注意
※安定した、指定の電圧でご使用ください
※完全防水ではありません。
※振動がある場所でのご使用は故障の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする