フォトフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101540 品番92915
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200

季節感あふれるフォトフレーム紅葉に彩られたフォトフレームで秋の思い出を残そう
紅葉が美しく彩るフォトフレームです。秋の自然の魅力を閉じ込めたデザインは、大切な写真を美しく引き立てます。家族や友人との思い出の写真を飾るだけでなく、お部屋のインテリアとしてもおすすめです。大切な方へのギフトにもぴったりです。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントにもおすすめです。縦横どちらでも使用できるため、飾る写真に合わせて自由にレイアウトが可能です。
材質:PVC。サイズ:200×150×15mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質PVC 寸法(mm)200×150×15 種類花火 梱包内容1個:箱入り
注意
※セット写真は無地ですが、商品は印刷済みのものになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする