パスケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101601 品番5294
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

シンプルなパスケース
使い勝手抜群のシンプルデザインのパスケースです。社員証や定期券、カード類をスマートに持ち運びたい方に最適です。上質なブラウンカラーが日常に溶け込みながら、スタイリッシュな印象をプラスします。箔押し加工が可能なので、企業ノベルティとしても活用可能です。
材質:PUレザー。サイズ:105×80×3mm

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質PUレザー 寸法(mm)105×80×3 ブラウン 梱包内容1個:箱入り
注意
※ネックストラップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする