YC-48K 充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101635 YC-48K 充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101635 YC-48K 充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101635 YC-48K 充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101635

充電式投光器 作業灯 コンパクト 安定感 強力マグネット

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マグネットマグネット、取っ手 電球の種類LED 注文コード43101635 品番YC-48K
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はマグネット・電球の種類・消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様!
・底部に強力マグネット内蔵!
・強力マグネットで、鉄面に垂直・逆さにも設置可能!
・バッテリー残量が一目でわかるインジケーター付き
・安定感のあるデザインで使いやすい
・光を90度に集光し、省エネなのにしっかりした明るさ
・文字が見やすい昼光色発光
・モバイルバッテリーとしても役立つ、UB出力付き(5V/1A)
・車のシガーソケットから充電できるか―チャージャー付属

防水保護等級IP44(生活防水) 用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。 セット内容投光器本体、ACアダプター、車載充電器、保証書、取扱説明書 材質アルミニウム+ABS+PC 質量(kg)1.59 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)162×311×139 全光束(Lm)5280 発光色昼光色 光源LEDチップ×16個 角度調整範囲前後120° 色温度(K)6500 使用電池グッド・グッズ専用電池 7.4V 13200mAH 電池寿命充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間)約4〜5 充電方式AC充電:AC100V-240V、DC充電:DC12V/24V 効率48W マグネットマグネット、取っ手 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式HIGH/LOW/SOS/フラッシュ(4段階) 演色指数(Ra)>80 電球の種類LED 点灯時間(時間)HIGH:約4 LOW:約8 照射角度(°)90
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39869473
2024-12-03
用途:
天井裏や地下ピットに入る際に使用
建設業・工事業

電気工事には切って切れない天井裏配線工事。
点検口から屋根裏を覗き細かな配線を確認したりする際には明るくて重宝しますが、バッテリーの持ちが悪い。

連続使用なら1時間半持つかな?って程度。
仕事で使うなら倍の容量が必要。何か他のオプションでもあれば良い。
底面のマグネットはソコソコ強力。もう少し強いと本体を常時作業車の壁に貼り付けておけて便利になるんだけど。

全体的にあと一歩足りない感じ。半額なら許せるかな?

1人が参考にしています
対象商品:
43101574
2024-09-11
用途:
暗い所の作業メンテナンス時
冨原農園 様 (農・林・水産業)

使い勝手が良いと思います。欠点は上の取っ手の部分引っ掛ける所が弱いです折れやすいです。

対象商品:
39869473
2024-03-04
用途:
明るさ申し分ないけど
株式会社ホリデン 様 (建設業・工事業)

電気工事業なので屋根裏や軒下作業など辛い場所での作業が多いので購入しました。
明るさは十分で屋根裏の通線作業などは楽になりました。
40歳を超えると目が悪くなって暗いところで見えにくくなったので助かりましたが、電池の持ちが悪い,
最大の明るさで使用すると3、40分程度で電池切れ。
最低でも1時間半は使えるようになって欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
39869489
2024-05-07
用途:
コンテナ作業
運輸・通信業

コンテナの壁にマグネットで張り付くので作業に邪魔にならず便利です。
明るさも十分確保できていて追加購入します。

対象商品:
39869489
2023-06-17
用途:
工場内でのメンテナンス作業時に使用
ジオ・ウンヴェルト株式会社 様

照らす範囲が広く、明るさも十分です。
底の磁石のお陰で、設置にも安定感があり、照らしたい所を照らす事が出来ます。
コストパフォーマンスが高く、十分満足しています。

対象商品:
39869489
2022-05-24
用途:
自動車修理

夜間の出張修理時に重宝しています。
底面のマグネットがもう少し強力だと安心感が増しますね(;^_^A
普段からこまめに充電しておけば、乾電池のように使用中思いのほか早く突然消えることもなくていいですね!

対象商品:
39869489
2022-02-20
用途:
車両整備

コストパフォーマンスはかなり高いので友だちにも紹介しました

対象商品:
43101635
2021-10-29
用途:
暗所作業

この製品より少し小さいものを使用していましたが、使い勝手が良いので大きいサイズも欲しくなり購入しました。暗所作業には問題なく手元まで明るく便利です。色は白っぽいですが
気になりませんでした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする