アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 陳列・ディスプレイ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 汎用ディスプレイ
アーテック[学校教材・教育玩具]の スマートフォン・タブレット用
アクリルスマホスタンド 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43101637
品番
12732
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
高級感のあるスマホスタンド!高級感あふれるデザインと実用性を兼ね備えた黒色スマホスタンドです。光沢感のある仕上がりと不透明な黒色が、スタイリッシュな印象を与えます。スマホをしっかり固定します。
セット内容
本体のみ
材質
アクリル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
組立時:W65×H115×D75
形態
1個梱包:袋入り
注意
※―