YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101669 YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101669 YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101669 YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101669 YC-06H 充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101669

充電式投光器 スティック型 マグネット付 スマホ用三脚に取り付けられる

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101669 品番YC-06H
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ

防水保護等級IP65 用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに セット内容ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書 材質PC・シリコン・ゴム・アルミ合金 質量(kg)0.39 消費電力(W)20 出力USB:5V 1A 電源充電:AC100V-240V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)69×240×30.4 全光束(Lm)約2500 発光色昼光色 角度調整範囲約160° 色温度(K)6000 使用電池リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh 点灯方式HIGH・LOW・SOS(3段階) フック 電池寿命充放電繰り返し数:約500回 充電時間(時間)約4〜5 使用場所屋外 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 点灯時間(時間)Hi:約3、Lo:約5 照射角度(°)120
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※付属の充電アダプター及び適応の電圧・電流で充電を行って下さい。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43101669
2024-01-18
用途:
自動車の鈑金塗装作業時

明るく長持ち使いやすい。
他店でも購入してあり、今回こちらが安かったので購入。
充電切れの時のために3つ常備して使い回してます。

1人が参考にしています
対象商品:
43101669
2022-02-19
用途:
作業するとき

とても明るくて使いやすいです。もう少し安ければあと何個か持ちたいです。

対象商品:
43101669
2021-04-12
用途:
ボディコーティングの仕上がり確認
すずき商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても明るく使いやすいです。
仕事以外でも重宝しています。

対象商品:
43101669
2020-07-09
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時、検査時

リピーターです。
持ち運びも出来て、使いやすいです。
発送も迅速な対応でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする