懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。