AT多目的ポップアップテント ベージュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101768 品番35642
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,001
販売価格(税別)
4,546

広げるだけですぐ使える防災・アウトドアの万能テント
災害時・緊急時・アウトドアで素早く設営できる便利なテントです。広げるだけで完成する設計のため、組み立て不要で誰でも簡単に使用可能。 内側にはタオル掛けと小物ポケットを備え、利便性抜群です。2つの通気口が熱を逃がし、快適な空間を保ちます。コンパクトに収納でき、背負うことができるため、持ち運びもラクラク。
材質:ポリエステル、鉄。サイズ:組立時:約1200×1900×1200mm、収納時:Φ580×60mm。セット内容:テント本体×1、収納バッグ×1、ペグ×4、ペグ固定ひも×4

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容テント本体×1、収納バッグ×1、ペグ×4、ペグ固定ひも×4 材質ポリエステル、鉄 寸法(mm)組立時:約1200×1900×1200、収納時:Φ580×60 包装形態袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする