お洒落な明かりで優しく足元を照らす!太陽光で充電、電気代ゼロ!エコで経済的なソーラー充電式LEDガーデンライトです。日中の太陽光を利用して充電し、夜になると自動で点灯します。約6時間の照明時間で、玄関や庭を優しく照らし、夜間の帰宅時に安心感を提供します。IP65の防塵・防水性能を備えているため、雨の日や屋外での使用も可能です。さらに、配線工事不要で、置くだけで簡単に設置できるので、手軽にガーデンやバルコニー、ウッドデッキなどの雰囲気をアップグレードできます。ソーラー充電式なので環境にも優しいライトです。