IDホイッスル シルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43101786 品番35632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥242
販売価格(税別)
220

命を守る情報をひとつに緊急時のお守りホイッスル
緊急時に役立つ、IDメモ入りホイッスルです。氏名、性別、血液型、生年月日、住所、電話番号、緊急連絡先を記載できるIDメモが付属しています。軽量で持ち運びに便利なデザインで、災害時やアウトドア活動など、さまざまな場面でご使用いただけます。
材質:本体:アルミ、二重リング:鉄。サイズ:Φ12×75mm

用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質本体:アルミ、二重リング:鉄 寸法(Φ×mm)12×75 形態1個梱包:袋入り
注意
※―

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする