FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
VR ゲーミング ASMR 専用イヤホン カナル型 VR2000 for Gaming
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101795
品番
FI-VR2DPLDO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
ABS
質量(g)
20
コード長さ(m)
1.2
型番
FI-VR2DPLDO
感度
102dB
ケーブル
OFCブラックケーブル
インピーダンス(Ω)
18
ドライバ種類
ダイナミック型