FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 リケーブル 2Pin対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インピーダンス(Ω)
18
注文コード
43101811
品番
A6000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
音質:高い解像度と柔らかい質感を両立したサウンドを実現。音の粒度が極めて細かく、一音一音の実在感が感じられる音質
材質
ABS樹脂
質量(g)
24
コード長さ(m)
1.2
感度
101dB
保証期間
2年
ケーブル
ソフト単結晶銅ケーブル
コネクタ
2PIN
インピーダンス(Ω)
18
ドライバ種類
ダイナミック型(f-Core DU)