FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 リケーブル 2Pin対応
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インピーダンス(Ω)
47
注文コード
43101829
品番
S5000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
音質:管楽器の素材としても使用される真鍮筐体による、温かな響きと濃密で繊細なサウンド
材質
真鍮/ブラスト仕上
質量(g)
28
コード長さ(m)
1.2
感度
111dB
保証期間
2年
ケーブル
ソフトシルバーコートケーブル / 3.5mm
コネクタ
2PIN
インピーダンス(Ω)
47
ドライバ種類
フルレンジBAドライバー 2基 水平対向配置