FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
イヤホン カナル型 A5000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43101838
品番
FI-A5DPLD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
音質:ゆったりと広がる低域のなかに、一音一音が輪郭を持って浮かび上がるように定位する、圧倒的にナチュラルなサウンド
材質
ABS樹脂
質量(g)
22
コード長さ(m)
1.2
型番
FI-A5DPLD
感度
100dB
ケーブル
ソフトシルバーコートケーブル
コネクタ
2PIN
インピーダンス(Ω)
18
ドライバ種類
ダイナミック型(f-Core DU)