完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 WH BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2 付属品■シリコンイヤピース:SS/S/M/L 各サイズ1ペア ■イヤーウイング2色:S/M各サイズ1ペア ■USBType-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード 注文コード43101899 品番TE-D01v-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・Bluetooth・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品■シリコンイヤピース:SS/S/M/L 各サイズ1ペア ■イヤーウイング2色:S/M各サイズ1ペア ■USBType-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード 仕様●ケース充電回数:2回、リモコンマイク:マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大120分再生●片耳使用:両耳可 WH タイプカナル型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×61×26 本体質量(g)44.6 機能ワイヤレス(左右分離) 充電時間(時間)イヤホン:1.5 対応アプリケーション専用アプリ対応 防水性防水対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2 再生時間(時間)音楽:最大18 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC、SBC ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 マルチペアリングBluetooth:8台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする