完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 KH BluetoothBluetooth対応 注文コード43101960 品番TE-J1-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・Bluetooth・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様リモコンマイク:リモコン・マイク対応 KH タイプカナル型 機能ワイヤレス(左右分離) 対応アプリケーション専用アプリ対応 防水性防滴対応 BluetoothBluetooth対応 ハイレゾ音源ハイレゾ対応 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC、SBC、 LDAC ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 マルチペアリングBluetooth:8台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする