完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 PNK BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2 付属品シリコンイヤーピース:XS/S/M/L各サイズ1ペア/ウレタンイヤーピース:S/M 各サイズ1ペア/カラビナ付きセミハードケース/USB Type-Cケーブル1本/ユーザーマニュアル/製品保証登録カード 注文コード43101969 品番TE-Z1PNK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・Bluetooth・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品シリコンイヤーピース:XS/S/M/L各サイズ1ペア/ウレタンイヤーピース:S/M 各サイズ1ペア/カラビナ付きセミハードケース/USB Type-Cケーブル1本/ユーザーマニュアル/製品保証登録カード 仕様●ケース充電回数:2回、リモコンマイク:マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生●片耳使用:両耳可 PNK タイプカナル型 機能ワイヤレス(左右分離) 充電時間(時間)イヤホン:1.5 対応アプリケーション専用アプリ対応 防水性防水対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2 再生時間(時間)音楽:最大7 ハイレゾ音源ハイレゾ対応 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC・SBC・LDAC ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 マルチペアリングBluetooth:8台 対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする