完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 SL BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3 付属品■イヤーピース:XS/S/M/L 各サイズ1ペア (※デフォルト装着はSサイズ) ■USBType-Cケーブル1本 ■クリアハードケース ■ハート型カラビナ ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード 注文コード43102048 品番TE-I3-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・Bluetooth・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品■イヤーピース:XS/S/M/L 各サイズ1ペア (※デフォルト装着はSサイズ) ■USBType-Cケーブル1本 ■クリアハードケース ■ハート型カラビナ ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード 仕様●リモコンマイク:リモコン・マイク対応●片耳使用:両耳可 SL タイプカナル型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)17.4×18.1×21 本体質量(g)3.7 機能ワイヤレス(左右分離) 充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:1.5 対応アプリケーション専用アプリ対応 防水性防水対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3 再生時間(時間)音楽:6.5 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC・SBC マルチペアリングBluetooth:8台 対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする