スマイルキッズ
スマイルキッズの キッチン・調理用品
スマイルキッズの 栓抜き・缶切り・オープナー
スマイルキッズの キャップオープナー・パックカッター
マルチオープナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102107
品番
ARP-03BK
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。
材質
本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼
寸法(mm)
155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)
質量(g)
50
耐熱温度(℃)
80