完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 SL BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3 付属品■USB Type-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード 注文コード43102109 品番TE-H1-SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は色・Bluetooth・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品■USB Type-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード 仕様●ケース充電回数:3●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/60分再生●片耳使用:両耳可 SL タイプ耳かけ型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)53×29×22 本体質量(g)7.5 機能ワイヤレス(左右分離) 充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:1.5 対応アプリケーション専用アプリ対応 防水性防水対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3 再生時間(時間)音楽:12 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC・SBC・LDAC マルチペアリングBluetooth:8台 対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする