完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 BK BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3 付属品イヤーピース:SS/S/M/L 4サイズ各1ペア、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード 注文コード43102136 品番TE-A1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・Bluetooth・付属品など30種類から選べます 他の種類を見る
付属品イヤーピース:SS/S/M/L 4サイズ各1ペア、USB Type-Cケーブル1本、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード 仕様●ケース充電回数:2●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/170分再生●片耳使用:両耳可 BK タイプカナル型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18.7×23.9×22.8 本体質量(g)6.5 機能ワイヤレス(左右分離) 充電時間(時間)イヤホン:1.5、ケース:2 対応アプリケーション専用アプリ対応 防水性防水対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3 再生時間(時間)音楽:20 ハイレゾ音源ハイレゾ対応 充電端子ワイヤレス充電 対応コーデックBluetooth:AAC・SBC・LDAC ノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応 マルチペアリングBluetooth:8台 対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする