スマイルキッズ
スマイルキッズの キッチン・調理用品
スマイルキッズの 水切り・たわし受け・ラック
スマイルキッズの スポンジ・たわし入れ
水切りが早い!スポンジラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102168
品番
ASP-01LB
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
特許取得済。ナナメ45度に置いておくだけで水切り抜群、清潔!
材質
本体:ポリカーボネート樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
114×50×43、Φ36×15(吸盤)
質量(g)
22
耐荷重(g)
300