FINAL
FINALの AV家電
FINALの オーディオ
FINALの ヘッドホン/イヤホン/マイク
ブルートゥースヘッドホン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43102179
品番
FI-UX2DPL-BLACK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
付属品
USB Type-C充電ケーブル、3.5mm有線接続ケーブル
仕様
リモコンマイク:マイク対応
色
BLACK
タイプ
オーバーヘッド型
防水性
防水・防滴非対応
Bluetooth
Bluetooth5.3
再生時間(時間)
音楽:ANC起動時45 ANC OFF時60
対応コーデック
Bluetooth:SBC AAC
ノイズキャンセリング
ノイズキャンセリング対応