スマイルキッズ
スマイルキッズの 簡易ロック・ガード
ねこの防犯窓ロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102247
品番
ABA-30
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
つまみには吊るせるストラップ穴付。
材質
本体・つまみ:ポリアセタール樹脂、すべり止め:エラストマー
寸法(mm)
38×75×88
質量(g)
50
取付可能寸法(mm)
30〜43