スマイルキッズ
スマイルキッズの 防犯ブザー
ひっぱりやすい防犯ブザー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102265
品番
ABA-507WH
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防犯協会優良防犯ブザー”推奨番号:第17H202号”
音量(dB)
90/1m前方
付属品
ストラップ(長さ21cm)
材質
本体:ABS樹脂、透明枠:PS樹脂、スイッチピン・リング:スチール
寸法(mm)
65×55×20
質量(g)
25(電池含む、ストラップ含まず)
使用電池
CR2016×2個(テスト用電池付属)
連続動作時間
吹鳴:1時間