APE-40 アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズ 43102308 APE-40 アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズ 43102308 APE-40 アルミ缶&ペットボトルつぶし スマイルキッズ 43102308

アルミ缶&ペットボトルつぶし

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43102308 品番APE-40
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

350〜500mlのアルミ缶、コーヒー缶(アルミのみ)、500ml〜2Lのペットボトルに対応。

材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)175×130×380 質量(g)630

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:115
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43102308
2022-06-30
用途:
家庭ゴミ処理用
株式会社アドバンスドテクノロジィ 様 (製造業)

簡単にペットボトルが潰せるのでゴミ捨て回数が減りました。

対象商品:
43102308
2021-04-18
用途:
ビールの空き缶、ペットボトル
教育・研究機関

皆さんが書いているように、アルミ缶は四角く潰してからつぶすと簡単に小さくなります。ペットボトルもそれなりにつぶす事が出来ます。今のところ、強度に不安も感じていません。

対象商品:
43102308
2021-04-07
用途:
アルミ缶を捨てる際

毎回資源ごみの日にノンアルコールの缶を足でつぶしてましたが、足をグネッてしまいそうなので、この商品を買いました。残念なことに、缶を挟むときやつぶした後など透明のプラスチックを上にあげないといけないのですが、これがぎくしゃくしてたいへんあげにくいです。また、足の力が均等に働いていないときなのか、透明プラスチックがわずかに斜めになると、つぶれた缶を外せなくなります。両側スライドレールの一番下に小さなばねでも入れておくべきだと思います。これはあまりお勧めできません。造りの詰めがイマイチ甘いと思います。

7人が参考にしています
対象商品:
43102308
2020-07-05
用途:
資源ごみでかさばらないように

主に大きいペットボトル時で使用。
水は柔らかいので綺麗に潰れますが、ちょっと硬い物は本体が壊れそうで心配です。
今は柔らかい物だけに使用してます。

2人が参考にしています
対象商品:
43102308
2020-08-04
用途:
缶、ペットボトルをつぶすため

プラスチック製?のところが若干心もとない
耐久性が心配

1人が参考にしています
対象商品:
43102308
2020-02-28
用途:
ビール缶つぶし
サービス業

キュッと、真ん中あたりを四角に凹ませてから踏むと、すぐに潰れます。機械のように薄っぺらのぺっちゃんこではないですが、缶がかさ張らず、潰すのも楽しいので、買ってよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする