スマイルキッズ
スマイルキッズの 水廻り部材
スマイルキッズの トイレ用品
スマイルキッズの トイレ設備用品
トイレの音消しECOメロディ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43102317
品番
ATO-3201
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボタンを押すと、流水音が流れます。音量切替ボタン付。
付属品
両面テープ×1、木ネジ×2
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
74×74×32
質量(g)
62
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
電池寿命
25秒鳴らして約4000回
音色
流水音約80dB(音量大)