ブルートゥースイヤホン 骨伝導イヤホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 BK 付属品指向性ブームマイク+ブームマイク用風防、ケース、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアル 注文コード43102355 品番WB-E1M-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は色・付属品4種類から選べます 他の種類を見る
付属品指向性ブームマイク+ブームマイク用風防、ケース、USB Type-Cケーブル1本、USBキャップ、ユーザーマニュアル 仕様●リモコンマイク:マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大60分再生●骨伝導:骨伝導●片耳使用:片耳使用不可 BK タイプ耳かけ型 充電時間(時間)イヤホン:1.5 対応アプリケーション専用アプリ対応 防水性防水対応 BluetoothBluetooth対応、Ver.5.2 再生時間(時間)音楽:12 充電端子USB Type-C 対応コーデックBluetooth:AAC・SBC マルチペアリングBluetooth:8台 対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・HSP・AVRCP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする