AKL-71BL 白い光のかぶせるキーライト スマイルキッズ 43102378 AKL-71BL 白い光のかぶせるキーライト スマイルキッズ 43102378

白い光のかぶせるキーライト

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43102378 品番AKL-71BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質PP樹脂 付属品両面粘着テープ×1、リング×1 寸法(mm)37×40×14 質量(g)10 適合サイズ厚さ3mmまでのキー 使用電池CR2016×2個(テスト用電池付属) 電池寿命3秒間点灯を1回とした場合、10000回。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43102387
2022-03-26
用途:
バイク
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

接点が敏感で、キーを置いているだけでも点灯してしまうのが最大の欠点。しかし、分解し少し改造するととても使いやすくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
43102378
2021-05-21
用途:
ノンキーレス車、夜間の解錠を楽にする為
医療・福祉・介護関連業

作りが脆弱すぎる。直ぐにつきっぱなしになってしまうため、調整を繰り返していますが、もう少ししっかりとした作りならよかったのですが。

2人が参考にしています
対象商品:
43102387
2020-03-07
用途:
ドアの施錠、開錠
製造業

暗い時期の開錠に手間取って居たのがライトのお陰で直ぐ鍵穴に入れて開錠出来るので寒い時には助かります。 (妻の話です)

2人が参考にしています
対象商品:
43102378
2020-03-07
用途:
仕事帰りが遅くなってしまったりすると回りも暗くなってしまい鍵穴が見えなくなってしまいドアを開けて中に入るのに手間取ってしまい寒い時期には中々開かずに大変でした。
製造業

早速使わせてもらいましたが今までと和は段違いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする